| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015609263363 Herst.-Nr.: AE169 EAN/GTIN: 4015609263363 |
| |
|
| | |
| WALTHER Wandsteckdose 63A 5P 400V 6h IP67 aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 4-polig Weitere Informationen: | | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee-steckdose 5p 63a 6h, cee wanddose, cee wanddose 63a, AE169, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), 400V, 5 pol., 63A, Aufputzsteckdose, CEE, CEE-Aufputzdose, CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Containerwanddose, CEE-Containerwandsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesicher, Connector, IP67, Schalter, Steckvorrichtung, Wall socket, Wandsteckdose, 1000462 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,20* | € 353,78* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,37* | € 354,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 306,20* | € 357,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 314,25* | € 364,31* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 353,94* | € 407,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|