| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2305582-BP Herst.-Nr.: AT110 EAN/GTIN: 4015609262717 |
| |
|
| | |
| Walther Werke AT110 AT110 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V 1 St.
WALTHER Wandsteckdose 16A 5P 400V 6h IP44
aus PA6-Material mit Schalter und Verriegelung Ausschalter = 4-polig
Wandsteckdose 16A 5P 6h mit 2-poligem Ausschalter und mechanische Verriegelung
Technische Daten: CEE-Stecker-Besonderheiten: mit Schalter,mechanische Verriegelung · Nennspannung: 400 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: IEC-Stromstärke 16 A UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht )20 A
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | Walther Werke | Schutzart: | IP44 | CEE-Stecker-Besonderheiten: | mit Schalter | mechanische Verriegelung | Farbe: | rot | weiß | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 127,69* | € 157,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 127,95* | € 157,81* | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 129,77* | € 159,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,55* | € 163,40* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,90* | € 187,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|