Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther-Werke Ferdinand Walther GmbH CEE NEO Kupplung 16A 5P 9h IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO Kupplung 16A 5P 9h IP54 FW311509SK
CEE NEO Kupplung 16A 5P 9h IP54 FW311509SK
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4015609054176
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW311509SK
EAN/GTIN:
     4015609054176
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 4x16 a 9h
WALTHER CEE NEO Kupplung Classic mit Schraubtechnik 16A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V~ mit Farbringcodierung "blau" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose, cee kupplungsdose 16a, FW311509SK, CEE-Kupplung (IEC 60309), 16A, 5 poles, 5-polig, Classic, Coupler, IP54, Kupplung, NEO, Schraubanschluss, Walther, screw terminal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 30,74*
€ 37,22*
1
€ 5,46*
ab € 30,74*
€ 40,94*
1
€ 3,90*
ab € 31,36*
€ 41,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 33,98*
€ 45,11*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 372,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.