| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162357783 Herst.-Nr.: 35778 EAN/GTIN: 4015162357783 |
| |
|
| | |
| Multifunktions-Montagedose mit 4 Sabotagekontakten für eine Vielzahl von System 9000 Komponenten wie z.B.: 9000DC, 9000DCF, 9000AC, 9000ACF, 9000E1, 9000EA4, 9000E8, 9000E16, 9000BK. Deckel- und Abrisskontakte können an den Eingangsmodulen angeschlossen werden. Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C. Schutzart: IP40, einsetzbar bis 250V, Material: ABS, Abmessungen: 182 x 132 x 45mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, leergehäuse, 9000BD2, 35778, Zubehör/Ersatzteile für Gefahrenmeldesystem, Alarmanlage, Aufputzdose, Ausgabemodul, Busmodul, Erweitertungsmodul, Gefahrenmeldesysteme, LED-Modul, Mehrzweckdose, Meldegruppenterminal, Montagebox, Montagedose, Relaismodul, SYSTEM-9000, SYSTEM9000, Schnittstellenmodul, Verkabelungsdose, Verteilerbox |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 18,99* | € 26,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,30* | € 28,36* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,12* | € 29,22* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,10* | € 31,54* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 28,29* | € 38,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|