| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015162254266 Herst.-Nr.: 25426 EAN/GTIN: 4015162254266 |
| |
|
| | |
| Balun zur Übertragung von bis zu 4 AHD-Signalen über CAT 5/6/7 (Twisted Pair) Kabel. Max. Reichweite 200m bei 2MP, 150m bei 5MP bzw. 100m bei 8MP Auflösung. 4x BNC-Buchsen auf wahlweise RJ45 Anschluss oder 8x Klemmen. Passives Bauteil - keine Stromversorgung notwendig. Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Passend auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Abmessungen: 110 x 77 x 24mm. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2-Draht Sender, 4-Kanal, AHD, AHD-Balun, Balun, LWL Empfänger, LWL Sender, RJ45, Signalwandler, Verstärker, Videoverstärker, Übertrager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,22* | € 70,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 55,15* | € 71,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,26* | € 72,29* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,75* | € 72,83* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 58,16* | € 74,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|