| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36763715 Herst.-Nr.: 25426 EAN/GTIN: 4015162254266 |
| |
|
| | |
| AHD-Balun 4 Kanal BALUN24 Balun zur Übertragung von bis zu 4 AHD-Signalen über CAT 5/6/7 (Twisted Pair) Kabel. Max. Reichweite 200m bei 2MP, 150m bei 5MP bzw. 100m bei 8MP Auflösung. 4x BNC-Buchsen auf wahlweise RJ45 Anschluss oder 8x Klemmen. Passives Bauteil - keine Spannungsversorgung notwendig. Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Passend auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Weitere Informationen: | | Übertragung: | Kupfer | Versorgungsspannung erforderlich: | nein | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Ausgang: | RJ45 | Anzahl der Eingänge: | 4 | Eingang: | Koax |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,39* | € 70,29* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,31* | € 71,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,41* | € 72,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,89* | € 72,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,30* | € 74,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|