| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4015081712823 Herst.-Nr.: 176086 EAN/GTIN: 4015081712823 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter, FAZ-DC, 2-polig, Auslösecharakteristik: B, Bemessungsstrom In: 50 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60947-2: 10 kA, Schaltgeräte für Gleichstromanwendungen Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1 Quadratmillimeter | Schutzart (IP): | IP20 | Bemessungsstrom: | 50 Ampere | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 2 polig, FAZ-B50/2-DC, FAZB502DC, 176086, Automat, Installationsautomat, LS, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 116,33* | € 142,89* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,82* | € 143,47* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 121,82* | € 149,20* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 121,92* | € 149,67* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 121,46* | € 152,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|