| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013614502897 Herst.-Nr.: 1SVR730850R2200 EAN/GTIN: 4013614502897 |
| |
|
| | |
| Das CM-ENS.23S ist ein Relais aus der CM-Familie zur Niveauüberwachung und Füllstandsregelung. Die Besmessungssteuerspeisespannung beträgt 110-130 V AC, oder 220-240 V AC. Ausgang: 1 Wechsler (250 V / 4A). Es überwacht und steuert Füllstände und Mischungsverhältnisse von leitfähigen Flüssigkeiten. Es wird für Befüll- und Entleeranwendungen, zum Trockenlaufschutz von Pumpen und zur Signalisierung des Status des überwachten Füllstandes verwendet. Arbeitsprinzip und die Empfindlichkeit können mittels frontseitig angebrachter Potentiometer eingestellt werden. Verschiedene Elektroden, sowie eine plombierbare Klarsichabdeckung zum Schutz gegen unbefugtes verstellen der Einstellungen sind als Zubehör verfügbar. Das Gerät ist mit Doppelkammer-Kasten-Schraubklemmen, oder Push-In Klemmen erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, Industrierelais, Flüssigkeitsniveaurelais, Flüssigkeitsrelais, Füllstandrelais, Niveaumessrelais, Niveaurelais, Überwachungsrelais, niveaurelais abb, niveaurelais, CM-ENS.23S, CMENS.23S, 1SVR730850R2200, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstand/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 69,17* | € 84,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 73,71* | € 90,44* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 74,70* | € 90,93* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 98,01* | € 116,95* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 98,43* | € 116,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|