| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4013614500367 Herst.-Nr.: 2TLA920019R0000 EAN/GTIN: 4013614500367 |
| |
|
| | |
| Zustimmgeräte setzt man beim Fehlersuchen, Programmieren und Überprüfen ein, wenn keine anderen Unfallschutzgeräte möglich oder geeignet sind. Das Zustimmgerät wird in der Hand gehalten, und der Bediener kann in einer Paniksituation die Zustimmtaste entweder fester drücken oder ganz loslassen, um die Maschine zu stoppen. Ein Zustimmgerät ist ein handbetätigter Start-und Stoppschalter, der den Betrieb einleitet und ihn so lange aufrecht erhält, wie er betätigt ist. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinderanschluss | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, Zustimmschalter, Zustimmtaster, Zustimmungsschalter, Zustimmungstaster, sicherheitsrelais abb, schutztürwächter, JSD-HD4-030806, JSDHD4030806, 2TLA920019R0000, Zustimmgerät, Zustimmgeräte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,67* | € 613,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 564,35* | € 618,79* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 598,40* | € 652,26* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 681,79* | € 736,07* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 679,54* | € 736,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|