Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CR-M024AC2 Steckbares Interface-Relais 2We, A1-A2=24VAC, 250V/12A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB CR-M024AC2 Steckbares Interface-Relais 2We, A1-A2=24VAC, 250V/12A
Artikel-Nr.:
     3461-H4013614498121
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR405611R0000
EAN/GTIN:
     4013614498121
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
abb interface-relais
Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 12 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-M Reihe verfügt über 13 verschiedene Spulenspannungen mit 2-4 Wechslerkontakte. Eine eingebaute Prüftaste für manuelle Betätigung und Verriegelung der Ausgangskontakte, sowie Relaisvarianten mit oder ohne eingebauter LED können ausgewählt werden. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, RC-Glieder oder Überspannungsschutz erweitern die einsatzgebiete der steckbaren Miniaturrelais. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Breite:
21,2 Millimeter
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: interface relais, CR-M024AC2, CRM024AC2, 1SVR405611R0000, Schaltrelais, CR-M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 171,20*
€ 203,728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 168,56*
€ 200,5864
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 154,52*
€ 183,8788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 150,80*
€ 179,452
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 136,76*
€ 162,7444
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.