Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4012196169351 Herst.-Nr.: 6109873 EAN/GTIN: 4012196169351 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Anbausteckdose 0° mit Klappdeckel, mit Steckklemmen, 2-polig, 16 A, 250 V~, mit Verbindungsklemmen nach IEC 60884-1. Schutzart: IP 44 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Basiseinheit und Abdeckung | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 15,40* | € 21,75* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,54* | € 21,95* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,94* | € 22,49* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,54* | € 23,17* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 16,35* | € 23,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|