Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Raumaussensensor mit Raumnummer Konfigurierbares Gerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumaussensensor mit Raumnummer TSN/U.2.11-CG
Raumaussensensor mit Raumnummer TSN/U.2.11-CG
Artikel-Nr.:
     3461-H4011395255285
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006300A1606
EAN/GTIN:
     4011395255285
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Raumaussensensor mit Raumnummer, Busch-Installationsbus KNX, Busch-tacteo, Raumaussensensor mit Raumnummer Konfigurierbares Gerät Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID möglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt über ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei programmierbare Funktion Do not disturb, Bell und Make up room. Mit hinterleuchteter Zimmernummer. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Spannungsversorgung über separate Steckklemmen, z.B. gelb/weißes Adernpaar der Busleitung. Anzahl Busteilnehmer: 1 mit separater 24V Zusatzspannungsversorgung Bedienelemente: frei programmierbare Touchflächen Anzeigeelemente: LED zur Anzeige des Schaltzustandes Schutzart Gerät: IP 20 Temperaturbereich Gerät: -5 °C bis 45 °C Maße (H x B x T): 157 mm x 86 mm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: buskoppler eib, bus koppler, buskoppler busch jäger, TSN/U.2.11-CG, TSNU.2.11CG, 2CKA006300A1606, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, ABB, Berührungsschloss, Biometrie, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Chipkarte, Chipkartenleser, Codeschloss, Fingerprint, Kartenleser, Raumaussensensor mit Raumnummer Konfigurierbares, Schlüsselschloss, Zimmernummer und Flursensoren, Zutrittskontrolleinrichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,56*
€ 311,99*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 279,06*
€ 312,56*
Frei Haus
ab € 281,37*
€ 315,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 284,68*
€ 318,03*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 288,63*
€ 323,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,66*
€ 385,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,09*
€ 384,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,14*
€ 371,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,63*
€ 343,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.