Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung SCHUKO®-Zweifach-Steckdose, 5 Leitungseinführungen, 2 Einzelabdeckungen, 16 A 250 V ~, Klappdeckel, waagerecht, IP 44, WG 800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-H4011377203181
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     8220WTS
EAN/GTIN:
     4011377203181
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
mit Trennsteg für waagerechte Montage, Gehäuse 151 x 75 x 58 mm mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
250 Volt
Ausführung:
SCHUKO
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Trennsteg, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 8220 WTS, 8220WTS, Steckdose, Aussen-Steckdosen, Aussensteckdosen, Außen-Steckdosen, Außensteckdosen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
80
1
€ 6,40*
ab € 17,16*
€ 23,80*
25 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 18,59*
€ 24,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 18,27*
€ 25,18*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,43*
€ 26,75*
16 Tage
5
1
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.