Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4011209895911 Herst.-Nr.: 3UG48512AA40 EAN/GTIN: 4011209895911 |
| |
|
| | |
| Digitales Überwachungsrelais Drehzahlüberwachung für IO-Link von 0.1...2200 U/min Über- und Unterschreitung Anlaufverzögerungszeit Auslöseverzögerungszeit Hysterese 0.1 bis 99 U/min 1 Wechsler, Federzugtechnik Digital einstellbares Drehzahlüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung von Drehzahlen auf Über- und Unterschreitung, z. B. bei Schlupf oder Riss eines Riemenantriebes, geeignet auch für langsam drehende Motoren.Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Schnelle Inbetriebnahme möglich durch menügeführte Parametrierung und Istwert-Anzeige zur Grenzwertbestimmung. Das Gerät verfügt über eine permanente Anzeige von Istwert oder Fehlerart. 2- oder 3-Leiter-Sensoren und Sensoren mit mechanischem Schalt- oder Elektronikausgang sind anschließbar. Hilfsspannung für Sensor ist integriert. Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen. Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen am Display und zuschaltbarer Fehlerspeicher.Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Sie sind wahlweise mit IO-Link erhältlich.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Einstecklaschen und Abdeckkappen ist einheitlich für alle Relais.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Breite: | 22,5 Millimeter | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tachorelais, Überwachungsrelais, siemens industrierelais, industrierelais, 3UG4851-2AA40, 3UG48512AA40, Drehzahl-/Stillstandüberwachungsgerät, -, 3UG4, Abzweigüberwachung, Anlagenüberwachung, Applikationsüberwachung, Automatisierungstechnik, Elektrifizierung, IO-Link, Industrie, Industrielle Automation, Industrielle Schalttechnik, Lastabwurf, Lastüberachung, Motordiagnose, Motorüberwachung, Niederspannungsschalttechnik, Phasenasymmetrie, Phasenausfall, Phasenfolge, Relais, SIRIUS, Schaltrelais, Schalttechnik, Siemens, Spannungsüberwachungsgeräte, Steuergerät, Steuerrelais, Stromüberwachungsgeräte, Temperaturüberwachungsgeräte, elektronisches Relais, Überwachungsmodul, Überwachunsggeräte |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 142,14* | € 158,57* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,45* | € 163,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 162,15* | € 180,05* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 167,71* | € 186,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,43* | € 190,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|