| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4010311193816 Herst.-Nr.: 425491 EAN/GTIN: 4010311193816 |
| |
|
| | |
| Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln und Leitungen mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z.B. N(A)YY, NYM, TT). Geeignet für Kupferleiter. Anwendungsgebiete: Innenraum, Freiluft, Erdreich, Wasser, Installationskanäle. Eigenschaften: Hochwertige, transparente und schlagfeste Kunststoff Formschalen, mit WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221, einfache und schnelle Montage zeit- und kostensparend, sofort betriebsbereit, dauerhafter Schutz von Feuchtigkeit / wasserdicht, Spleißposition vor dem Verguss sichtbar, kompakte Abmessungen der Muffe, große Einfüllöffnung für leichten Verguss, beständig gegen chemische Einflüsse, beständig gegen Erdalkalien, stabilisiert gegen UV-Strahlen, längs- und querwasserdicht, hohe elektrische Isolationswerte, hohe mechanische Festigkeit, umweltverträglich. Lieferumfang: Hydrolysebeständiges PUR-Gießharz EG, mischfertig abgemessen im praktischen Zweikammer-Mischbeutel, WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen der Serie 221 Typ 221-2411, transparente Kunststoff-Formschale, PVC-Isolierband, Schutzhandschuhe, Trichterclips, Deckel, Montageanleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Gießharz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsklemme, Giessharz-Muffe, Giessharzmuffen, Kabelmuffe, cellpack kabelmuffe, kabelmuffe, kabelmuffe 4 qmm, M1/EG/V/WAGO, M1EGVWAGO, 425491, Verbindungs- und Abzweigmuffe (-garnitur), Gießharz-Verbindungsgarnitur, Gießharz-Verbindungsmuffe, Gießharzmuffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,35* | € 38,08* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 29,87* | € 39,98* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,41* | € 48,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|