| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4010105272314 Herst.-Nr.: 00272311 EAN/GTIN: 4010105272314 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO mit Kontroll-Licht LED, mit reinweisser Abdeckung, 2-polig, 16 A 250 V, mit Steckklemmen, mit grüner LED als Spannungsanzeige, 230 V/1mA, LED-Lebensdauer ca. 10 Jahre, mit Abdeckung für Frontbefestigung, erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 250 Volt | Montageart: | sonstige | Ausführung: | SCHUKO | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, peha schuko-steckdose 1-fach, schuko-steckdose, schuko-steckdose 1-fach, D 6511.02 ME LED/4 SI, D6511.02MELED4SI, 00272311, Steckdose, Einbausteckdose, Kinderschutz, Sicherheit |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 15,54* | € 19,63* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 18,83* | € 26,08* | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 19,64* | € 26,95* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,44* | € 28,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|