| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4007686031522 Herst.-Nr.: 10101932 EAN/GTIN: 4007686031522 |
| |
|
| | |
| Innovative Zwei-Komponenten-Kabeleinführung aus hochwertigen Kunststoffen. Diese wird von außen in eine Bohrung ohne Gewinde eingerastet, kein Montagewerkzeug oder Gegenmutter notwendig. CLIXX® kann in Gehäusen mit Wandstärken zwischen 0,8 und 3,5 mm Stärke eingesetzt werden. Das Kabel wird durch die Weichmembran eingeführt, sicher abgedichtet und durch die innen liegenden Krallen dauerhaft zugentlastet. Die äußere Dichtlippe sorgt für zuverlässige Abdichtung am Gehäuse. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungseinführung, kabeldurchführung weiß, CLIXX® 16 WH, CLIXX®16WH, 10101932, Kabeleinsteckstutzen, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Einschraubnippel, Einschubstopfen, Einsteck-Kabelstutzen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Gummistopfen, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kunststoffnippel, Membran, Stopfen, Verschlussstopfen, Würgenippel, Würgestopfen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2282* | € 0,3282* | | | | Lager 3461 | | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,2341* | € 0,3341* | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,2426* | € 0,3426* | | | | | | | | 50 | | € 3,90* | ab € 0,258* | € 0,368* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,53* | € 0,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 16,705* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|