| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4003468490778 Herst.-Nr.: 4940250 EAN/GTIN: 4003468490778 |
| |
|
| | |
| KNX Jalousieaktor, 4-fach Antriebssteuerung, Reiheneinbaugerät, Breite 4 TE, Relaisausgänge für 4 Antriebe, Antriebe: z. B. für Jalousien, Rollladen, Markisen, manuelle Bedienung am Gerät, Schlupfkorrektur, Antrieb frei parametrierbar, Handschalter AUF/AB und LEDs, 4 Schließer Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Montageart: | REG | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, theben mehrfachsteuerrelais, JM 4 T KNX, JM4TKNX, 4940250, Bussystem-Jalousieaktor, 4 TE, 4 fach jalousieaktor, 4 kanal, 4 kanäle, 4-fach jalousieaktor, 4940200, 4940205, 4940210, 4940212, 4940215, 4940217, 4940220, 4940223, 4940225, 4940230, 4940235, 4940240, 4940245, 4940255, 4940260, 4940265, 4940270, 4940275, 4940280, 4940285, 4969222, 4969224, 4969226, 4969228, 4TE, Aktor, Antriebssteuerung, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, DIN, DIN Rail, DIN Schiene, DIN-Schiene, EIB-Aktor, Feldbusaktor, Flexible Kanalfunktionswahl, Funk-Jalousieaktor, Hutschiene, Jalousieausgang, Jalousieemp, Markisensteuerung, Montageschiene, SELV, fix1, ip 20, knx, knx aktor, knx aktoren, knx aktorik, knx jalousieaktor, knx schaltaktor, led anzeige, led schaltzustandsanzeige, led zustandsanzeige, manuelle bedienung, ohne busspannung, potenzialfrei, schaltaktor, schließer, steuern von antrieben, steuern von dachluken, steuern von jalousien, steuern von lüftungsklappen, steuern von sichtschutz, steuern von sonnenschutz, theben, theben aktor, theben jalousieaktor, theben knx, vierfach jalousieaktor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 162,48* | € 199,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 168,96* | € 205,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,64* | € 211,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 178,64* | € 218,18* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 202,91* | € 246,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|