| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606482046788 Herst.-Nr.: MTN6003-0012 EAN/GTIN: 3606482046788 |
| |
|
| | |
| Jalousieaktor 1fach oder Schaltaktor 2fach mit drei Binäreingängen zum Einbau in eine 60er Schalterdose. An die drei Eingänge können potenzialfreie Kontakte angeschlossen werden. Optional kann an den dritten Eingang ein NTC-Temperatursensor angeschlossen werden. Die Eingänge und der KNX werden über eine 6-adrige, ca. 30 cm lange Anschlussleitung verbunden. KNX-Software-Funktionen: Jalousieaktorfunktionen: Die Anschlussleitung für die Eingänge kann bis auf max. 10 m verlängert werden. KNX Secure kompatibel. Betriebsart: Jalousien, Rollläden, Markisen oder Lüftungsklappen. Auf- oder Abfahrzeiten mit Verlängerung für die obere Endlage. Statusrückmeldung der Position bzw. der Lamellenstellung. Aktive/passive Statusrückmeldung, zyklische Statusrückmeldefunktion. Bis zu 5 Sicherheitsfunktionen (3 Windalarme, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm). Zykl. Überwachung. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Positionen. Beschattungssteuerung mit Heiz-/Kühl-Automatikbetrieb und Präsenzfunktion. Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Verzögerung der Statusrückmeldung nach Busspannungswiederkehr. Vorrangfunktion. Szenenfunktion (64). Speicherfunktion für Szenen. Eingangsfunktion: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber. Sperrobjekt. Verhalten bei Busspannungswiederkehr. Temperatur, Helligkeit, Farbtemperatur.Schalten: zwei Schaltobjekte pro Eingang. Befehl bei steigender/fallender Flanke (EIN, AUS, TOGGLE, keine Reaktion). Dimmen: Einflächiger und zweiflächiger Betrieb. Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittwerte. Telegrammwiederholung und Stopp-Telegramm senden. Jalousie: Befehl bei steigender Flanke (keine, AUF, AB, TOGGLE), Bedienkonzept (Step - Move - Step oder Move - Step). Zeit zwischen kurzer und langer Betätigung. Lamellenverstellzeit. Wertgeber und Szene ext. Eingang: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert an Flanke. Wertverstellung über lange Tasterbetätigung für Wertgeber. Scene ext. Einheit mit Speicherfunktion. Logik-Modul: Verknüpfung, Wandler, Sperrelement, Vergleicher, Grenzwert.Nennspannung: AC 230 V.Nennstrom: ? 16 A, ohmsche Last.Schaltkontakt: Schließer, potentialfreier Relaiskontakt. Nennleistung Motor: AC 230 V, max. 1380 W Glühlampen: AC 230 V, max. 2500 W Halogenlampen: AC 230 V, max. 2500 W HV-LED-Lampen: AC 230 V, max. 400 W Ohmsche Last: AC 230 V, 2500 W Kapazitive Last: AC 230 V, 16 A, max.?140 µF. NV-Halogenlampen: max. 1200 VA gewickelter Transformator, max. 1500 W elektronische Trafos.Leuchtstofflampen:?AC 230 V, max. 1000 W, unkompensiert / AC 230 V, max. 1160 W (140 µF) mit Parallelkompensation.Eingänge: 3. Abmessungen: 48x50x28 (BxHxT).Hinweis: Für den Einbau in eine Doppelbox/Elektronikbox (Kaiser). Zwischen dem 230V-Anschluss und dem Anschluss für die KNX/Eingänge (SELV) ein Abstand von mind. 4mm einhalten. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteuerrelais, EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Schaltaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, schaltaktor 16a, MTN6003-0012, MTN60030012, Bussystem-Jalousieaktor, 1 Kanal, 3 Binäreingänge, KNX, KNX Secure, Schaltaktor Unterputz, Schneider Electric, SpaceLogic KNX, Unterputz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 117,20* | € 142,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 114,71* | € 143,20* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,51* | € 146,97* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 122,26* | € 148,47* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 128,14* | € 154,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|