| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606481977151 Herst.-Nr.: PFXYP6M2256CTO EAN/GTIN: 3606481977151 |
| |
|
| | |
| PS6000 256GB SSD, Massenspeicher intern, SATA III, MLC, M.2, Konfigurator - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung: | Solid-State-Drive (SSD) | Herkunftsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte ssd 256gb, internes ssd, interne ssd 256 gb, PFXYP6M2256CTO, Speichermedium digital, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, Blu-ray, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-RW, CD-Rohling, CD-Rom, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, Mini Disc, Mini-Disk, MiniDisc, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, USB-Stick, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 372,66* | € 435,27* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 378,93* | € 440,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 391,29* | € 457,13* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 429,03* | € 510,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|