Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 20A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 20A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 20A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Multi 9 OEM N40N LS-Schalter 20A 3-polig+N C-Charakteristik 10kA
Artikel-Nr.:
     3461-H3606480572357
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     M9P22720
EAN/GTIN:
     3606480572357
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
sicherungsautomat 20a typ c 3 polig
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter C60, UL489, 2P, 0,5A, C Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,75 Quadratmillimeter
Bemessungsstrom:
20 Ampere
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, M9P22720, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 77,54*
€ 96,94*
Lager 3461
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 88,66*
€ 106,31*
19 Tage
unbekannt
4
€ 5,90*
ab € 95,95*
€ 114,86*
26 Tage
unbekannt
4
€ 5,50*
ab € 101,78*
€ 121,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 101,76*
€ 122,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,10*
€ 121,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,81*
€ 118,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 425,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.