Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3606480572340 Herst.-Nr.: M9P22716 EAN/GTIN: 3606480572340 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter C60, UL489, 1P, 20A, C Charakteristik, 480Y/277V AC. Produktbereich: C60 - Produkt oder Komponententyp: Miniatur-Leitungsschutzschalter. Kurzbezeichnung des Geräts: C60 UL489 - Netzwerktyp: AC - Technologie der Auslöseeinheit: thermomagnetisch - Unterbrechungskapazität: 10 kA AIR gemäß CSA - 277V AC, 10 kA AIR gemäß UL 489 - 277V AC, 10 kA Icu gemäß IEC 60947-2 - 277V AC. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75 Quadratmillimeter | Bemessungsstrom: | 16 Ampere | Herkunftsland: | Ungarn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, M9P22716, Automat, EB-Automat, Einbauautomat, Einbaugerät, Installationsautomat, LS-Schalter, MCB, Reiheneinbaugerät, Schraubsicherungsautomat, Schutzschalter, Stecksicherungsautomat, Steuerungsschutzschalter, Verteilereinbaugerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 4 | | € 7,90* | ab € 73,32* | € 90,02* | | | | Lager 3461 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 83,24* | € 103,16* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 90,68* | € 110,12* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 95,46* | € 115,58* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 95,71* | € 115,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|