Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3595864150321 Herst.-Nr.: HMIZSD4G EAN/GTIN: 3595864150321 |
| |
|
| | |
| Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe Harmony GTO, ein Angebot an Speicherkarten für HMI-Panels. Die SD-Speicherkarte hat eine Kapazität von 4 GB. Die Geschwindigkeitsklasse ist Klasse 4, die eine minimale sequentielle Schreibgeschwindigkeit von 4Mbps unterstützt. Dieses Produkt ist kompatibel mit Harmony GTO Touchscreens, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 und HMIGTO6315. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SD-Card | Herkunftsland: | Japan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, sdhc, HMIZSD4G, Speichermedium digital, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, Blu-ray, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-RW, CD-Rohling, CD-Rom, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, Mini Disc, Mini-Disk, MiniDisc, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, USB-Stick, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 109,03* | € 134,19* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 112,76* | € 138,79* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 114,10* | € 140,41* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 118,72* | € 145,69* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 118,18* | € 145,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|