Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3595864074849 Herst.-Nr.: TM5SE1IC01024 EAN/GTIN: 3595864074849 |
| |
|
| | |
| Modulares E/A -System in Schutzart IP20. Es ermöglicht durch den direkten Anschluss der Controller Modicon M258 und LMC058 (SPS und PAC) oder über den CANopen -Bus eine flexible und skalierbare Konfiguration von Erweiterungen oder dezentraler E/A -Inseln. Das System zeichnet sich durch minimalen Verdrahtungs- und Wartungsaufwand aus und bietet eine Reihe von Modulen, die dem Anwender die Erstellung der von ihm gewünschten einfachen und kostengünstigen Konfiguration ermöglichen. 100% Flexibilität und Optimierung Ihrer Maschinen. Weitere Informationen: | | Breite: | 12,5 Millimeter | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental, TM5SE1IC01024, SPS-Funktions-/Technologie-Modul, E/A-System, EA, EAs, IO, IO-System, IOs, IP20, LMC058, M258, Modicon, TM5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,16* | € 172,28* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 159,26* | € 177,90* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 168,29* | € 186,59* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 172,58* | € 191,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 183,64* | € 204,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|