| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389118321748 Herst.-Nr.: XAPD2602 EAN/GTIN: 3389118321748 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse der Baureihe Harmony XAP. Aus Metall mit Zinklegierung. Farbe: grau, mit einer Bohrung von 2 x 30mm. Größe des Gehäuses: 80x130x77. Mit einer M20 Kabeldurchführung. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -25°C bis +70°C. Die modularen Harmony Drucktaster Baureihen mit 22mm oder 30mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP65/IP67 | Herkunftsland: | Marokko |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fernbedienungs gehäuse, XAPD2602, Gehäuse für Befehls- und Meldegeräte, Aufbaugehaeuse, Aufbaugehäuse, Druckschalter, Drucktaster, Gehaeuse, Gehause, Gehäuse, Harmony, Knebelschalter, Kontrollgehäuse, Leergehaeuse, Leuchtdrucktaster, Leuchtmelder, Schalter, Steuergehäuse, Taster, Wahlschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 38,90* | € 50,94* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 38,98* | € 51,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 39,85* | € 51,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 39,97* | € 52,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,03* | € 53,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|