Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3389110114263 Herst.-Nr.: XALD224 EAN/GTIN: 3389110114263 |
| |
|
| | |
| Die Aufbaugehäuse in Kunststoffausführung der Baureihe Harmony XALD stehen sowohl als Komplettgehäuse für den direkten Einsatz als auch als Leergehäuse zur individuellen Bestückung zur Verfügung. Die robusten Kunststoffgehäuse aus Polykarbonat eignen sich ideal für den universellen Einsatz in der Industrie und im Maschinenbau. Dieses Aufbaugehäuse in dunkelgrau verfügt über 2 Bohrungen mit 22mm und ist bereits werkseitig bestückt mit 2 Drucktaster mit 1 Schließer und 1 Öffner. Auch bei den Hilfsschaltern ist man in der Lage flexibel zwischen Front- und Bodenmontage zu wählen. Somit ist dieses Komplettgehäuse bestens geeignet für den direkten Einsatz. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen. Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP66 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leergehäuse ip 66, leergehäuse, schneider electric leergehäuse, XALD224, Befehls- und Meldegeräte-Kombination im Gehäuse, Aufbaugehaeuse, Aufbaugehäuse, Bedienbox, Bediengehaeuse, Bediengehäuse, Bedienstation, Gehaeuse, Gehäuse, Harmony, Kontrollgehaeuse, Kontrollgehäuse, Kontrollstation, Kunststoffgehaeuse, Leergehaeuse, Notausgehäuse, Notausstation, Steuergehaeuse, Steuergehäuse, Steuerstation, Tastergehaeuse, Tastergehäuse, XB5 Gehäuse, nothaltgehäuse, nothaltstation |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,00* | € 30,52* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,95* | € 30,60* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 24,35* | € 31,84* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,58* | € 32,38* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,88* | € 33,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|