Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H3250613131753 Herst.-Nr.: HIC416G EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Automatische Umschalter für Netz-Generator 4x160A. Lastumschalter mit Motorantrieb für Generator/Netz nach DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1 zur Fernschaltung von 2 Niederspannungsstromkreisen mit Sicherheitstrennung zum Einbau in Verteilern. Der Umschalter bestehen aus zwei übereinander angeordnete Lasttrennschalter mit Verriegelung und Fernantrieb. Funktion: - 3 stabile Schaltstellungen (I-0-II) und das automatische Umschalten unter Last von einer Stellung zur anderen Sicherheitstrennung mit Schaltstellungsanzeige - manueller Notschaltgriff - großzügig dimensionierte Anschlussschienen, die den Einsatz von Verbindungsschienen ermöglichen - integriertes Steuergerät zur automatischen Umschaltung - Anwendung speziell für Netz/Generatorersatz - Einsatz mit temporärer Unterbrechung der Lastversorgung, also nicht unterbrechungsfrei. Mit Bereitschaftsrelais mit ständiger Überwachung der Verfügbarkeit des Gerätes, integrierter Hilfsschalter (SÖ) für jede Schaltstelle und automatische oder manuelle Umschaltung wählbar. Hinweis: Eine manuelle Verriegelung mit Vorhängeschloss ist möglich. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Herkunftsland: | Frankreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter, HIC416G, Lasttrennschalter, Lastumschalter mit Motorantrieb, Schalter, Trennschalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 4.228,48* | € 4.427,12* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4.331,07* | € 4.526,95* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4.441,02* | € 4.635,89* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4.439,50* | € 4.642,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.452,63* | € 4.653,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|