|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7008431 Herst.-Nr.: O5P501 EAN/GTIN: 4021179242868 |
| |
|
|  |  |
 | Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Anschlussleitung, 2 m, PUR-Kabel, 3 x 0,34 mm², Polfilter , Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPU, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, fotosensor, O5P-FPKG/2M, O5PFPKG2M, O5P501, Reflexions-Lichtschranke, 3-Leiter, DC PNP, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Polfilter, Quaderförmig Kunststoff, Teach-Funktion |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 120,57* | € 137,27* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 124,70* | € 140,23* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 126,881* | € 142,541* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 130,37* | € 145,78* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 131,90* | € 147,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|