|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7008365 Herst.-Nr.: OGT302 EAN/GTIN: 4021179268622 |
| |
|
|  |  |
 | Optische Sensoren, Reflexlichttaster, OGT-FPKG/US, M18 x 1, Gewindebauform, Tastweite 600 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Elektronisches Schloss , Teach-Funktion, Werkstoff Gehäuse: V4A (1.4404) PA LCP EPDM TPU, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Einstellverfahren: | Teach-In | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster, OGTIFPKG/US, OGTIFPKGUS, OGT302, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter, DC PNP, Elektronisches Schloss, Gewindebauform, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, OGT-FPKG/US, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Reflexlichttaster |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 102,19* | € 117,30* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 106,11* | € 120,00* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 108,15* | € 121,96* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 110,43* | € 124,74* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 112,50* | € 126,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|