|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7008333 Herst.-Nr.: O5P51A EAN/GTIN: 4021179239950 |
| |
|
|  |  |
 | Optische Sensoren, Reflexlichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC *, Stromaufnahme: 20 mA, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, ATEX-Zulassung , Gruppe II, Kategorie 3D , Polfilter , Teach-Funktion , Elektronisches Schloss, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA Frontrahmen: V4A Bedienfeld: TPU Schutzbügel: V4A, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | Teach-In | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, fotosensor, O5P-FPKG/US100/3D, O5PFPKGUS1003D, O5P51A, Reflexions-Lichtschranke, 3-Leiter, ATEX-Zulassung, DC PNP, Gruppe II. Kategorie 3D, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Quaderförmig Kunststoff |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 175,46* | € 198,25* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 182,11* | € 202,63* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 185,35* | € 206,08* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 186,86* | € 208,83* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 190,96* | € 213,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|