|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-7008295 Herst.-Nr.: OGT100 EAN/GTIN: 4021179243117 |
| |
|
|  |  |
 | Optische Sensoren, Reflexlichttaster, M18 x 1 , Gewindebauform, Tastweite 400 mm, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 20 mA, Hellschaltung, Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Potentiometer, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS, Werkstoff Optik: PMMA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Herkunftsland: | Singapur |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster, OGT-HPKG/US, OGTHPKGUS, OGT100, Lichttaster mit Hintergrundausblendung, 3-Leiter, DC PNP, Gewindebauform, Hellschaltung, Optische Sensoren, Optoelektronische Sensoren, Potentiometer, Reflexlichttaster |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 50,74* | € 62,84* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,09* | € 62,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 54,04* | € 66,78* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 55,15* | € 67,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 55,81* | € 68,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|