Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Thermostatkopf React RA ClickflŸssigkeitgefŸllt, EF, Nullabsperrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Nullabsperrung
DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Nullabsperrung
Artikel-Nr.:
     3461-6087382
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     015G3098
EAN/GTIN:
     5702424625849
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Heizkörperregler
Heizkörperthermostat
Danfoss React RA Click Thermostatkopf, fl?ssigkeitsgef?lltes Wellrohrelement, eingebauter F?hler zertifiziert gem?§ EN 215 h?chste Regelgenauigkeit (CA 0,2 K) nach ge?nderter EN215 geeignet f?r Anwendungen mit kleinem berechneten P-Band Reaktionszeit <= 15 Minuten spezifischer Hub >=0,23 mm/K f?r Anbau- und Einbauventile mit Danfoss RA-Anschluss werkzeuglose Schnappbefestigung des Thermostats am Thermostatventil korrekte Installation durch h?rbares Klicken best?tigt f?hlbare Einstellhilfe bei schlechten Lichtverh?ltnissen oder f?r Personen mit Sehschw?che f?r optimale wirtschaftliche Temperatureinstellung Zwischenmarkierungen f?r 1 Grad Einstellgenauigkeit zwei Kn?pfe zur Temperaturbegrenzung oder Blockierung die Einstellung kann bei jeder gew?hlten Temperatur blockiert werden Temperaturbegrenzung und -blockierung ohne Werkzeug Skalenmarkierungen auf der Vorderseite und der Seite des Thermostatgriffs vordere Referenzmarke, die die gew?hlte Einstellung anzeigt, horizontales Markenlogo Temperaturbereich: 8 - 28C Diebstahlschutz als Zubeh?r erh?ltlich Partner-Clip zur individuellen Anpassung mit Firmenlogo optional erh?ltlich Fabrikat: Danfoss Typ: React RA Click Bestell-Nr.: 015G3098 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
170
1
€ 10,00*
ab € 11,71*
€ 16,80*
3
€ 6,95*
ab € 13,22*
€ 18,42*
3 Tage
3
1
€ 7,20*
ab € 13,69*
€ 19,49*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 19,95*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 17,58*
€ 24,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.