|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2172-62031 Herst.-Nr.: 015G3098 EAN/GTIN: 5702424625849 |
| |
|
|  |  |
 | DANFOSS Thermostatkopf React RA Click flüssigkeitgefüllt, EF, Nullabsperrung
Danfoss React RA Click Thermostatkopf, flüssigkeitsgefülltes Wellrohrelement, eingebauter Fühler zertifiziert gemäß EN 215 höchste Regelgenauigkeit (CA 0,2 K) nach geänderter EN215 geeignet für Anwendungen mit kleinem berechneten P-Band Reaktionszeit <= 15 Minuten spezifischer Hub >=0,23 mm/K für Anbau- und Einbauventile mit Danfoss RA-Anschluss werkzeuglose Schnappbefestigung des Thermostats am Thermostatventil korrekte Installation durch hörbares Klicken bestätigt
fühlbare Einstellhilfe bei schlechten Lichtverhältnissen oder für Personen mit Sehschwäche für optimale wirtschaftliche Temperatureinstellung
Zwischenmarkierungen für 1 Grad Einstellgenauigkeit zwei Knöpfe zur Temperaturbegrenzung oder Blockierung die Einstellung kann bei jeder gewählten Temperatur blockiert werden Temperaturbegrenzung und -blockierung ohne Werkzeug
Skalenmarkierungen auf der Vorderseite und der Seite des Thermostatgriffs vordere Referenzmarke, die die gewählte Einstellung anzeigt, horizontales Markenlogo Temperaturbereich: 8 - 28C Diebstahlschutz als Zubehör erhältlich Partner-Clip zur individuellen Anpassung mit Firmenlogo optional erhältlich
Fabrikat: Danfoss Typ: React RA Click |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Heizungsthermostat, Thermostatkopf, heizkörperregler danfoss, heizkörperregler, Danfoss, Danfoss Thermostate, Danfoss Ventile, Danfos Thermastate, Danfoss Thermostatventile, Danfoss Heizkörperventile, Danfoss Heizkörperthermostate, Dansoss Thermostatköpfe |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 10,00* | ab € 11,73* | € 16,79* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,24* | € 18,44* |  |  |  | Lager 2172 | |  | | 1 |  | € 7,20* | ab € 13,70* | € 19,41* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 13,85* | € 19,90* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 5,65* | ab € 17,59* | € 24,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2172 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2172 |  | Versand: Lager 2172 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,20* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|