Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60225391 Herst.-Nr.: 088L0995 EAN/GTIN: 5703466217870 |
| |
|
| | |
| Danfoss Begleitheizband SLPH-10 V2, 14 m Steckerfertig, 230V, 140 W Danfoss Begleitheizband SLPH-10 V2, Steckerfertig konfektioniertes, selbstlimitierendes Begleitheizband (ersetzt SLPH-10) zur Verlegung am Rohr oder in Verbindung mit Verschraubung 088L1006 im Rohr, Absicherung mit FI-Schalter bauseits. Versorgungsspannung: 230V Spez.Leistung: 10W/m (bei 10 C) Nenntemperatur: 65 C eingeschaltet 85 C ausgeschaltet Außemnaterial: Fluorpolymer Zuleitung: 3 x 1,5 mm2 (Länge: 2,5 m) Min. Verlegetemp.: -30 C Außendurchmesser: 5,3-7,3 mm (oval) Min. Biegeradius: 35 mm Abschlussleitung: 2 m Max. Druck: 10 bar Kl. Rohrdurchmesser: 1/2" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 146,32* | € 180,28* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 149,90* | € 185,09* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,19* | € 214,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|