Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2384-3356532 Herst.-Nr.: 088L0995 EAN/GTIN: 5703466217870 |
| |
|
| | |
| DA Heizband ECpipeheat-10 V2 (SLPH) Steckerfertig 14m, 230V, 140 W .selbstlimitierend, zur Verlegung im oder am Rohr, Lieferung ohne Thermostat, Versorgungsspannung: 230 V, max. Temperatur 60 °C, Außenmantel aus Fluorpolymer, Mindestverlegetemperatur -30 °C, max. Druck 10 bar, kleinster Rohrdurchmesser 1/2" |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 145,70* | € 180,62* | | | | Lager 2384 | | | | | | € 5,65* | ab € 150,07* | € 185,41* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 175,61* | € 214,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2384 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2384 | | Versand: Lager 2384 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,65* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2384 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|