Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflex I/O Modul SE, Steuerungserweiter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflex I/O Modul SE, Steuerungserweiter.
Artikel-Nr.:
     3461-60212148
Hersteller:
     Reflex Winkelmann
Herst.-Nr.:
     8860400
EAN/GTIN:
     4036705122354
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
Reflex I/O Modul SE, Steuerungserweiter. für servitec Reflex I/O Module Erweiterung für Steuerungen von Reflex Reflexomat, Variomat und Servitec Steuereinheiten. Mit zwei Trennverstärkern für die analogen Signale der Druck- und Niveau- messung. Sechs digitale Eingangskontakte und sechs potenzialfreie Ausgangskon- takte zur Bearbeitung von Meldungen und Alarmen. Alles in eigenem Kunststoffgehäuse für die direkte Integration in die zuge- hörige Steuereinheit oder optional für die Wandmontage. Einzelbeschreibung: Digitaleingang: - frei parametierbar 6 Stk., davon 3 Stk. Als Öffner, 24V Eigenpotenzial, Standardparametierung, z.B für externe Temperaturüberwachung, Min.-Drucksignal, Handnachspeisung, und 3 Stk. Als Schließer, 230V exter- nes Potenzial. Standardparametierung als Schließer, z.B. für Not-Aus, Handbetrieb Pumpe/Kompresssor, Handbetrieb Überströmeinrichtung. Digitalausgang: - frei parametierbar 6 Stk. Als Wechsler potenzialfrei, Standardparametierung, z.B. für Meldung von: - Nachspeisefehler - Minimaldruckunterschreitung - Maximaldrucküberschreitung - Betriebsart Hand-/Stopp Alle o.g. Kontakte können gemäß den zur Verfügung stehenden Informationen frei durch den Reflex-Servicedienst parame- tiert werden. Montage: Das Kunststoffschaltschrankgehäuse kann in den vorgesehenen Montageplatz der Steuereinheit eingesetzt werden, alternativ zur bauseitigen Wandmontage oder Einbau in andere Schaltschränke. Die Verdrahtung zur Steuereinheit erfolgt ebenfalls bauseits. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: not aus erweiterungsmodul
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.096,17*
€ 1.215,77*
€ 5,95*
ab € 1.181,22*
€ 1.304,91*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.215,77*
€ 1.446,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.206,31*
€ 1.435,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,86*
€ 1.383,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,39*
€ 1.348,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.096,17*
€ 1.304,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.