Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi xnet PE-Xc Rohr 16x2,0 600 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 600 Meter
KERMI x-net PE-Xc Rohr 16 x 2 mm, Rolle: 600 Meter
Artikel-Nr.:
     3461-60188615
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFRPE016060
EAN/GTIN:
     4037486055800
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizkörper
Raumheizkörper
Kermi xnet PE-Xc Rohr 16x2,0 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie, je m Kermi x-net PE-Xc Rohr 16x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie vernetztes Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16892 geprüft und überwacht nach DIN 4726 und DIN EN ISO 15875 und DIN EN ISO 21003 DIN-Certco Registrierung 3V200 MVR (P) und 3V275 MVR (P) sauerstoffdicht nach DIN 4726 in 5-Schicht-Technologie zum Schutz der EVOH-Sauerstoffsperrschicht vor Abrieb im rauen Baustellenbetrieb drallfreies Abrollen aus der Verpackung heraus mit der x-net Abrollvorrichtung bzw. dem x-net Abrollwagen Anwendungsklasse 5, 6 bar max. 90 Grad C Betriebstemperatur kleinster Biegeradius 5 x d - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
600
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,80*
€ 2,21*
8 Tage
unbekannt
600
pro Meter
€ 5,65*
ab € 1,93*
€ 2,36*
3 Tage
29
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 397,24*
€ 468,82*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
1 Stück enthält 600 Meter (ab € 0,003* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.326,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.