KERMI FK0 Profil-Kompaktheizkörper Typ 12/900/600 KERMI therm-x2 Profil-Kompaktheizkörper (Niedertemperatur-Heizkörper) aus Stahlblech gem. EN 442. Serielle Durchströmung der Platten. Sickenteilung...
Kermi Handtuchhalter Flachheizkörper Länge 400 mm, chrom .Bautiefe 66 mm, Rohrdurchmesser 20 mm, Belastbarkeit 5 kg Set bestehend aus: 1 Handtuchhalter, 2 Befestigungsklammern für Profil Flachheizk...
Kermi Handtuchhalter Flachheizkörper Länge 400 mm, Edelstahl .Bautiefe 66 mm, Rohrdurchmesser 20 mm, Belastbarkeit 5 kg Set bestehend aus: 1 Handtuchhalter, 2 Befestigungsklammern für Profil Flachh...
Kermi Handtuchhalter Flachheizkörper Länge 500 mm, chrom .Bautiefe 66 mm, Rohrdurchmesser 20 mm, Belastbarkeit 5 kg Set bestehend aus: 1 Handtuchhalter, 2 Befestigungsklammern für Profil Flachheizk...
Kermi Handtuchhalter Flachheizkörper Länge 500 mm, Edelstahl .Bautiefe 66 mm, Rohrdurchmesser 20 mm, Belastbarkeit 5 kg Set bestehend aus: 1 Handtuchhalter, 2 Befestigungsklammern für Profil Flachh...
Kermi Plan Strahlungss. 554x15x400mm für Flachheizkörper mit Laschen .zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch verglaste Flächen, mit planer Front und Befestigungselementen, Montage erfolgt mit beig...
Kermi Plan Strahlungss. 554x15x500mm für Flachheizkörper mit Laschen .zur Vermeidung von Wärmeverlusten durch verglaste Flächen, mit planer Front und Befestigungselementen, Montage erfolgt mit beig...
KERMI FK0 Profil-Kompaktheizkörper Typ 10/300/1300 KERMI FK0 Profil-Kompaktheizkörper Typ 10/300/1300 KERMI Profil-Kompaktheizkörper (Niedertemperatur-Heizkörper) aus Stahlblech gem. EN 442. Sicken...