Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kermi xnet PE-RT Rohr 14x2,0 600 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter
KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter
Artikel-Nr.:
     3461-60188604
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFRPER14060
EAN/GTIN:
     4037486059013
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizmattenzubehör
PE-Rohr
Kermi xnet PE-RT Rohr 14x2,0 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie, je m Kermi x-net PE-RT Rohr 14x2 600 m 600 m Rolle in Stretchfolie Polyethylen Heizrohr, hergestellt nach DIN 16833 geprüft und überwacht nach DIN 4726 und DIN EN ISO 21003 DIN-Certco Registrierung 3V271 MVR (P) sauerstoffdicht nach DIN 4726 in 5-Schicht-Technologie mit geschützter, innenliegender Sauerstoffsperrschicht drallfreies Abrollen aus der Verpackung heraus mit der x-net Abrollvorrichtung bzw. dem x-net Abrollwagen Anwendungsklasse 5, 6 bar max. 90 Grad C Betriebstemperatur kleinster Biegeradius 5 x d - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kermi fußbodenheizung, bodenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 409,34*
€ 482,60*
Lager 3461
unbekannt
600
€ 6,99*
ab € 975,99*
€ 975,99*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 975,99*
€ 1.161,43
pro Stück
1 Stück enthält 600 Meter (€ 1,62665* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 585.594,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.