Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter
KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter
Artikel-Nr.:
     2172-61472
Hersteller:
     Kermi
Herst.-Nr.:
     SFRPER14060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenheizung
Fußbodenheizung
Heizmattenzubehör
PE-Rohr
KERMI x-net 5-Schicht PE-RT Rohr 14 x 2.0 mm, Rolle: 600 Meter

Kermi x-net PE-RT Rohr 14x2 600 m600 m
Rolle in StretchfoliePolyethylen
Heizrohr, hergestelltnach DIN
16833Geprüft und überwacht nach DIN
4726 undDIN EN ISO 21003DIN-Certco
Registrierung 3V271 MVR
(P)Sauerstoffdicht nach DIN 4726In
5-Schicht-Technologie
mitgeschützter,innenliegender
SauerstoffsperrschichtDrallfreies
Abrollen aus der Verpackungherausmit
der x-net
AbrollvorrichtungAnwendungsklasse 5
Max. Betriebstemperatur 90 Grad CMax.
Betriebsdruck 6 bar Kleinster
Biegeradius 5 x d
Weitere Suchbegriffe: kermi fußbodenheizung, bodenheizung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2172
3
1
€ 6,90*
ab € 408,66*
€ 487,54*
16 Tage
unbekannt
600
€ 6,99*
ab € 975,99*
€ 975,99*
Preise: Lager 2172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,54*
€ 580,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,22*
€ 579,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,92*
€ 555,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,86*
€ 532,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,66*
€ 486,31
pro Stück
1 Stück enthält 600 Meter (ab € 0,6811* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2172
Versand: Lager 2172
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2172
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.