| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156064 Herst.-Nr.: 29128865 EAN/GTIN: 4031932014236 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer A 522 ND/11 400 V, ohne Schwimmsch., KSB # 29128865 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, horizontaler Druckstutzen (vertikaler beiliegend). Drehstrommotor, Schutzart IP68, thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung mit freiem Kabelende ohne Stecker (Die 2 herausgeführten potentialfreien Kontakte des thermischen Motorschutzes sind auch für Anzeige und Leittechnik geeignet). Ausführung ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 11 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: Grauguss EN-GJL-250 Saugdecke: Grauguss EN-GJL-250 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 2,90 kW - Nennleistung P2: 2,20 kW - Nennstrom: 4,8 A Rohrleitungsanschluss: G 2 Gewicht: 25 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: A 522 ND/11 Artikelnummer: 29128865 EAN/GTIN: 4031932014236 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |