| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156055 Herst.-Nr.: 29128756 EAN/GTIN: 4031932085755 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer C 507 SD/10 K 400 V, mit Kühlmantel, KSB # 29128756 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68, thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung, mit spritzwassergeschütztem Hyper-CEE-Stecker inklusive Phasenwender, Motorschütz und Hand-0-Automatik-Wippschalter. Ausführung mit Schwimmerschalter (separate Leitung, 10 m lang). Fördermedium: __________________________mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNiMo-Stahl 1.4401 Saugdeckel: CrNiMo-Stahl 1.4401 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: CrNiMo-Stahl 1.4571 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umwelt freundlichem Paraffinöl Motor: mit Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 1,01 kW - Nennleistung P2: 0,75 kW - Nennstrom: 1,9 A Rohrleitungsanschluss: G 2 Gewicht: 17,1 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: C 507 SD/10 K Artikelnummer: 29128756 EAN/GTIN: 4031932085755 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |