Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Ama-Drainer R 522 ND/10 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe Ama-Drainer R 522 ND/10 K
Tauchpumpe Ama-Drainer R 522 ND/10 K
Artikel-Nr.:
     3461-60156040
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29128734
EAN/GTIN:
     4031932086059
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe ksb
Tauchpumpe Ama-Drainer R 522 ND/10 K 400 V, mit Kühlmantel, KSB # 29128734 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68 und thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung mit freiem Kabelende ohne Stecker (Die 2 herausgeführten potentialfreien Kontakte des thermischen Motorschutzes sind auch für Anzeige und Leittechnik geeignet). Ausführung ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 10 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max. 3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNi-Stahl 1.4301 Saugdeckel: CrNi-Stahl 1.4301 Fuss: Polypropylen Laufrad: Polyamid (PA) Welle: Cr-Stahl 1.4021 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: mit Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 2,90 kW - Nennleistung P2: 2,20 kW - Nennstrom: 4,8 A Rohrleitungsanschluss: G 2 Gewicht: 17,7 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: R 522 ND/10 K Artikelnummer: 29128734 EAN/GTIN: 4031932086059 Materialpreisgruppe: 32 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.823,06*
€ 4.011,40*
€ 5,95*
ab € 3.993,23*
€ 4.187,70*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.011,40*
€ 4.773,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.983,50*
€ 4.740,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.872,93*
€ 4.608,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.823,06*
€ 4.549,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.