Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Ama-Drainer C 422 ND/35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe Ama-Drainer C 422 ND/35
Tauchpumpe Ama-Drainer C 422 ND/35
Artikel-Nr.:
     3461-60156011
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29128691
EAN/GTIN:
     4031932085670
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe ksb
Tauchpumpe Ama-Drainer C 422 ND/35 400 V, ohne Schwimmsch., KSB # 29128691 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als Freistromrad, vertikaler Druckstutzen, Drehstrommotor, Schutzart IP68 und thermischer Motorschutz. Elektrische Anschlussleitung mit freiem Kabelende ohne Stecker (Die 2 herausgeführten potentialfreien Kontakte des thermischen Motorschutzes sind auch für Anzeige und Leittechnik geeignet). Ausführung ohne Schwimmerschalter. Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 35 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max. 3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNiMo-Stahl 1.4401 Saugdeckel: CrNiMo-Stahl 1.4401 Fuss: CrNiMo-Stahl 1.4571 Laufrad: Polyamid (PA) Welle: CrNiMo-Stahl 1.4571 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig als Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: Länge 10 m - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 2,90 kW - Nennleistung P2: 2,20 kW - Nennstrom: 4,8 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 19 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: C 422 ND/35 Artikelnummer: 29128691 EAN/GTIN: 4031932085670 Materialpreisgruppe: 32
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.090,53*
€ 4.297,80*
€ 5,95*
ab € 4.275,69*
€ 4.486,50*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.297,80*
€ 5.114,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.254,48*
€ 5.062,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.140,30*
€ 4.926,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.090,53*
€ 4.867,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.