| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60156004 Herst.-Nr.: 29128684 EAN/GTIN: 4031932085625 |
| |
|
| | |
| Tauchpumpe Ama-Drainer C 405 SE/35 230 V, mit Schwimmsch., KSB # 29128684 Voll überflutbare transportabel oder stationär einsetzbare Tauchmotorpumpe. Laufrad als Freistromrad, vertikaler Druckstutzen, Einphasen-Wechselstrommotor, Schutzart IP 68, thermischer Motorschutz (intern verschaltet). Betriebs-Kondensator wassergeschützt im Motorraum integriert. Mit Schwimmerschalter (0,5 m lange Leitung, direkt am Motor angeschlossen). Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis max. 35 mm Korngrösse Medientemperatur: bis 40 oC, für max.3 Min.90 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Werkstoffe: Gehäuse: CrNiMo-Stahl 1.4401 Saugdeckel: CrNiMo-Stahl 1.4401 Fuss: CrNiMo-Stahl 1.4571 Laufrad: Polyamid (PA) Welle: CrNiMo-Stahl 1.4571 Wellendichtung: laufradseitig als SiC-Balggleitringdichtung, motorseitig Wellendichtring und wartungsfreie Ölkammer mit umweltfreundlichem Paraffinöl Motor: ohne Kühlmantel - Anschlussleitung: mit Schukostecker - Länge: 10 m - Betriebsspannung: 1ph 230 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 0,90 kW - Nennleistung P2: 0,55 kW - Nennstrom: 4,1 A Rohrleitungsanschluss: G 1 1/2 Gewicht: 15,8 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: C 405 SE/35 Artikelnummer: 29128684 EAN/GTIN: 4031932085625 Materialpreisgruppe: 32 |
| | |
| | | |
| | | |
| |