| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155956 Herst.-Nr.: 29127142 EAN/GTIN: 4031932073561 |
| |
|
| | |
| Pumpstation CK E PF 50-1 D, 1 Pumpe Ama-Porter 500 ND, KSB # 29127142 Anschlussfertige Einzelpumpstation mit Pumpenschacht für Erdeinbau aus PE-LLD, mit einer leistungsstarken Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe KSB Ama-Porter ohne Ex-Schutz. Komplett mit Druckrohrleitung, mit Kugelhahn und Kugelrückschlagventil und Pumpenaufstellteile aus Grauguss (EN-GJL-250)im Schacht eingebaut, mit Spülanschlussmöglichkeit. Pumpenschacht aus Polyäthylen mit eingelegter Fussplatte aus Beton, auftriebsicher, besteigbar. Schachtdurchmesser: 1000 mm Schachttiefe: 1700 mm (mit Abdeckung), mit optionalen Schachtverlängerungen bis 2500 mm möglich. Stauvolumen: 360 l (Sohle bis Unterkante Zulauf) Schachtabdeckung: 600 mm entsprechend DIN 1229/EN 124, Klasse A15(begehbar) Entlüftung und Kabelzuführung über 2 Anschlussstutzen DN 100, verschlossen (gegenüberliegend) Zulauf: 6 Zulaufmuffen DN150, |
| | |
| | | |
| | | |
| |