Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpstation CK E PF 50-1 E, 1 Pumpe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pumpstation CK E PF 50-1 E, 1 Pumpe
Pumpstation CK E PF 50-1 E, 1 Pumpe
Artikel-Nr.:
     3461-60155942
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29127113
EAN/GTIN:
     4031932073578
Suchbegriffe:
Pumpstation
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Pumpstation CK E PF 50-1 E, 1 Pumpe Ama-Porter 500 NE, KSB # 29127113 Anschlussfertige Einzelpumpstation mit Pumpenschacht für Erdeinbau aus PE-LLD, mit einer leistungsstarken Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe KSB Ama-Porter ohne Ex-Schutz. Komplett mit Druckrohrleitung, mit Kugelhahn und Kugelrückschlagventil und Pumpenaufstellteile aus Grauguss (EN-GJL-250)im Schacht eingebaut, mit Spülanschlussmöglichkeit. Pumpenschacht aus Polyäthylen mit eingelegter Fussplatte aus Beton, auftriebsicher, besteigbar. Schachtdurchmesser: 1000 mm Schachttiefe: 1700 mm (mit Abdeckung), mit optionalen Schachtverlängerungen bis 2500 mm möglich. Stauvolumen: 360 l (Sohle bis Unterkante Zulauf) Schachtabdeckung: 600 mm entsprechend DIN 1229/EN 124, Klasse A15(begehbar) Entlüftung und Kabelzuführung über 2 Anschlussstutzen DN 100, verschlossen (gegenüberliegend) Zulauf: 6 Zulaufmuffen DN150, verschlossen Druckleitungsanschluss PE-HD Klemmverbindung (Plasson-Verschraubung) DN50 1 Einzelpumpenschaltgerät mit Hand-0-Automatikschalter, Motorschütz mit Überstromrelais Meldeleuchten für Betrieb und Störung. Netzzuleitung von oben, Kabelabgang von unten, PG-Verschraubung beiliegend. Kunststoffgehäuse, Farbe RAL 7032. Betriebsspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Isolationsspannung: AC 690 V Schutzart: IP 54 Schutzmassnahme: Nullung Netzsystem: TN-C-S Typ: MSE Ausführung: 60.1 Abmessung(mm) HxBxT: 170x100x112 Gewicht: ca. 1,0 kg 1 KSB Schmutzwasser-Tauchmotorpumpe als vertikales, überflutbares Blockaggregat, einstufig, mit 10 m Anschlussleitung und längswasserdichter, vergossener Kabeleinführung. Werkstoffe: Pumpengehäuse: JL 1030 Motorgehäuse: JL 1030 Laufrad: JL 1030 Pumpen-/Motorwelle: 1.4021 Anschlussleitung: H 07 RN8-F Dichtungen: Nitril Schutzanstrich: KSB Standardanstrich, 75 Mikrometer, RAL 5002 Wellendichtung: pumpenseitig: GLRD SiC/AL2O3 motorseitig: Wellendichtring Fördermedium: ___________________ Betriebstemperatur: ________ oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: ________ m Drehzahl: 2900 1/min Nennleistung P1: 1,00 kW Nennleistung P2: 0,55 kW Nennstrom: 5,0 A Nennspannung: 1ph 230 V Netzfrequenz: 50 Hz Einschaltart: direkt Schutzart: IP 68, Klasse F Laufradform: Freistromrad freier Durchgang: 45 mm Nennweite Pumpe: DN50 Pumpenbaureihe: Ama-Porter PumpenBaugröße: 500 NE Druckleitungsanschluss: DN50 (PE-HD 63) Gewicht: 294 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Pumpstation CK Baugröße: E PF 50-1 E Artikelnummer: 29127113 EAN/GTIN: 4031932073578 Materialpreisgruppe: 37
Weitere Suchbegriffe: ksb pumpstationen, pumpstation
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.930,45*
€ 5.048,28*
€ 5,95*
ab € 5.209,60*
€ 5.327,42*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.048,28*
€ 6.007,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.016,14*
€ 5.969,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.951,87*
€ 5.892,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.930,45*
€ 5.867,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.