Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchpumpe Ama-Drainer B 80-40 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchpumpe Ama-Drainer B 80-40 S
Tauchpumpe Ama-Drainer B 80-40 S
Artikel-Nr.:
     3461-60155939
Hersteller:
     KSB
Herst.-Nr.:
     29117723
EAN/GTIN:
     4031932085588
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
kellerentwässerungspumpe ksb
Tauchpumpe Ama-Drainer B 80-40 S 400 V, KSB # 29117723 Voll überflutbare Tauchmotorpumpe mit Laufrad als offenes Mehrschaufelrad, in Blockbauweise. Mit oberflächengekühltem Drehstrommotor, Schutzart IP 68, mit eingebautem thermischem Motorschutz. mit Magnetschwimmerschalter. Elektrische Anschlussleitung mit CEE-Stecker-Kombination, 5-polig, mit integriertem Phasenwender, Drehfeldanzeige, Betriebs- und Störleuchte, Motorschutzrelais, Motorschütz, Reset-Taste und Hand-0-Automatikschalter. Pumpengehäuse: Grauguss mit Gummigehäuseeinsatz Pumpenfuss: Polystyrol Laufrad: Grauguss Wellenabdichtung: Gleitringdichtungen mit dazwischenliegender Ölkammer - laufradseitig: Wolframkarbid - motorseitig: Kohlegrafit / Siliziumkarbid Fördermedium: __________________________ mit Feststoffen bis 12 mm Korngrösse Betriebstemperatur: max. 40 oC Förderstrom: ________ m3/h Förderhöhe: _________ m Motor: - Anschlussleitung: 20 m - Typ: H 07 RN-F.G. - Querschnitt: 7 x 1,5 - Drehzahl: ca.2800 1/min - Betriebsspannung: 3ph 400 V - Netzfrequenz: 50 Hz - Aufnahmeleistung P1: 5,10 kW - Nennleistung P2: 4,00 kW - Max. Nennstrom: 8,50 A Rohrleitungsanschluss: Rp 2 1/2 DN 65/80 Zur Montage erfordericher Spezialanschlusskrümmer PN16 aus Grauguss im KSB-Zubehör erhältlich Gewicht: 60 kg Bestellinformationen: Fabrikat: KSB Baureihe: Ama-Drainer Baugröße: B 80-40 S Artikelnummer: 29117723 EAN/GTIN: 4031932085588 Materialpreisgruppe: 31
Weitere Suchbegriffe: kellerentwässerungspumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6.463,34*
€ 6.574,92*
€ 5,95*
ab € 6.758,28*
€ 6.869,86*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.574,92*
€ 7.824,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.544,49*
€ 7.787,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.483,63*
€ 7.715,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.463,34*
€ 7.691,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.