| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60155290 Herst.-Nr.: JP09664 EAN/GTIN: 4037066096643 |
| |
|
| | |
| Jung MultiStream-Pumpe 55/2 B2, Ex 400 V, Kanalrad, Explosionsschutz JUNG PUMPEN MULTISTREAM 55/2 B2, EX Explosionsgeschützt nach ATEX Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050. > Verzopfungsunanfälliger nachstellbarer Axialspalt mit Nuten > Trockenlaufsichere, mediumseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitige Kunstkohle-Gleitring- dichtung mit Ölkammer und Möglichkeit der Dichtungskontrolle > Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung mit steckbarer Kabelverbindung Laufrad: Einkanalrad Freier Durchgang: 70 mm Druckstutzen: DN 80 für PN 6 / PN 10 Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 127 m3/h Förderhöhe H: max 21 m Gewicht: 88 kg Spannung: 3/PEx400/690 V, 50 Hz Strom: 8,7 / 5,0 A Leistung P2: 4,45 kW Drehzahl: 2900 1/min Startart: Sterndreieck od Direkt Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10m H07 RN-F 10G 2,5 Ex-Kennzeichnung: II2G Ex d IIB T4 Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein Überstromauslöser bzw. Motorschutz- schalter erforderlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |