| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-60154446 Herst.-Nr.: JP47229 EAN/GTIN: 7630014577378 |
| |
|
| | |
| Jung MultiFree-Pumpe 75/2 CW1, EX 400 V, Freistromrad, Explosionsschutz JUNG PUMPEN MULTIFREE 75/2 CW1, EX Explosionsgeschützt nach ATEX Vertikal einstufige Tauchmotorpumpe mit horizontalem Druckabgang und hoher Betriebssicherheit. LGA Bauart geprüft nach DIN EN 12050 > speziell für Abwasser mit abrasiven Bestandteilen > Trockenlaufsichere, mediumseitige Siliciumkarbid-Gleitringdichtung und motorseitige Kunstkohle-Gleitring- dichtung mit Ölkammer und Möglichkeit der Dichtungskontrolle > Längswasserdicht vergossene Leitungseinführung mit steckbarer Kabelverbindung Laufrad: Freistromrad Freier Durchgang: 100 mm Druckstutzen: DN 100 für PN 6 / PN 10 Fördermedium: max 40 Grad C Fördermenge Q: max 90 m3/h Förderhöhe H: max 23 m Gewicht: 98,5 kg Spannung: 3/PEx400/690 V, 50 Hz Strom: 13,7 / 7,9 A Leistung P2: 6,8 kW Drehzahl: 2900 1/min Startart: Stern-Dreieck Schutzart: IP 68 Motorschutz: Wicklungsthermostate Leitung: 10m H07 RN-F 10G 2,5 Ex-Kennzeichnung: II2G Ex d IIB T4 Die Funktion der Wicklungsthermostate muss durch eine passende Steuerung gewährleistet sein. Zusätzlich ist ein Überstromauslöser bzw. Motorschutz- schalter erforderlich. |
| | |
| | | |
| | | |
| |